※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 80×80×2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
05949768
品番
FB120S【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。
形から選べる早見表はこちら(PDF)
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(縦×横)(mm)
80×80
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
色
シルバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ、A6063S T5
質量(kg)
6.74
表面処理
B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。