曜日別特売
LGB51434LE1【ワケあり】 ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 05950249

ダウンシーリング100形拡散温白色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
高さ(mm)70
材質プラスチックカバー(ホワイト)
内容量1個注文コード05950249品番LGB51434LE1【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)アウトレット
¥4,998¥4,098
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
プラスチックカバー(ホワイト)
高さ(mm)
70
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
130
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.9
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.3
LED
交換不可
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
840
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする