曜日別特売
JTC7102【ワケあり】 パルス洗浄ガン JTC 05950922

JTC7102【ワケあり】 パルス洗浄ガン JTC 05950922
JTC7102【ワケあり】 パルス洗浄ガン JTC 05950922
JTC7102【ワケあり】 パルス洗浄ガン JTC 05950922
JTC7102【ワケあり】 パルス洗浄ガン JTC 05950922

パルス洗浄ガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05950922
品番
JTC7102【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980

内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。

用途
ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min
材質
本体:アルミ ボトル:HDPE
使用エアー圧力(MPa)
0.6~1.5
危険物の類別
非危険物
関連資料:(1.78MB)

商品説明動画

JTC7101・JTC7102 パルスエアーガン・パルス洗浄ガン
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする