- 用途
- メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 色
- ホワイト
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 質量(kg)
- 2.9
- 消費電力(W)
- 46/48(50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 1.6
- ハネ径(cm)
- 30
- 羽根枚数
- 5
- 風量
- 3段階(弱・中・強)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 370×340×670-870
- タイマー時間
- 最大3(つまみ式)
- 操作方法
- 押しボタンスイッチ式
- 左右首振
- ○
- 上下角度調整
- ○
- 切タイマー
- ○
- 上下伸縮
- ○