- 用途
- 出張等での携帯荷物運搬に。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 558×355×228
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
- 材質
- 本体:超軽量耐衝撃性樹脂
- 質量(kg)
- 5.5
- 色
- インディゴ(紺)
- タイプ
- パッキングオーガナイザー付
- 径(Φmm)
- (別売)南京錠:8.0mm
- 使用温度範囲(℃)
- -51~71
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 558×355×228
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 518×284×183