曜日別特売
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649

EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649
EA520B-43【ワケあり】 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ 05951649

900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05951649
品番
EA520B-43【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,980¥28,980

微音キャスター。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
203
質量(kg)
16.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
861
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする