レベックス SWP210 6(両端金具1004)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)820 注文コード05960185 品番SWP210 6-820 1004=1004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は長さL131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)820 内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05960106
2023-03-01
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

安く購入出来ました
ショベルの油圧ホース破損で
ピッタリサイズはありませんでしたが
問題なく使用できました
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする