レベックス SWP210 12(両端金具1005)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)330 注文コード05971482 品番SWP210 12-330 1005=1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は長さL131種類から選べます 他の種類を見る
長さL(mm)330 内径(mm)12.7 金具両端金具1005 外径(mm)20.3 ねじ径R(PT)1/2 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40〜+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W/B
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
ユンボの修理
製造業

品質には満足しています
もうちょっと早ければもっといいです

2025-05-22
用途:
ユンボの修理
農・林・水産業

品質には満足しています
もう少し早ければもっといいです

対象商品:
05971656
2021-01-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

配送も早くとても助かりました。
取り付け金具のもっと詳しい表示があれば
いいと思います。

対象商品:
05972207
2018-02-13
用途:
ユンボ
農・林・水産業

規格も豊富ですし、ネットで注文できる事に、大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする