曜日別特売
LCMX040304R-WM 1020 穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ サンドビック 05990503

LCMX040304R-WM 1020 穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ サンドビック 05990503
LCMX040304R-WM 1020 穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ サンドビック 05990503

穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)形状長方形90°トラスコ品番227-1681注文コード05990503品番LCMX040304R-WM 1020
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状長方形90°材質1020コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7トラスコ品番227-1681厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする