曜日別特売
SPKN1504EDR 3040 フライス加工用チップ サンドビック 06043755

SPKN1504EDR 3040 フライス加工用チップ サンドビック 06043755
SPKN1504EDR 3040 フライス加工用チップ サンドビック 06043755

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)逃げ角(度)11注文コード06043755品番SPKN1504EDR 3040
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
形状正方形材質3040逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする