オイルタンクホース B002-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06051861 品番B002-100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:B002-100
販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-30(30cm)がございます。
色[カラー]:ブラック
外径:10
内径:6
長さ:約100
関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG

ブラック 長さ(cm)約100 関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG 外径(mm)10 内径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする