リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.20

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06055135 品番10.4776.20
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.20
ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ブラック
取付ピッチ:40
ピストン径:13
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20

特記プッシュロッドは付属しません ブラック 製法鋳造 型番REAR MASTER CYLINDER 対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20 材質(ボディ)アルミニウム 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)13 取付穴径(mm)貫通:6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする