※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ F2-SWGW1304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06056779
品番
F2-SWGW130508PDLSR BX480
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
垂直方向:13.1
厚さ(mm)
5.6
対辺(mm)
13.8
切刃長さ(mm)
ブレーカ有効:2
刃幅(mm)
副切刃:1.5
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
0.5