牛皮小銭入れキーケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06071129 品番#11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質牛皮 質量(g)約30 奥行(mm)10 縦(mm)60 横(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする