曜日別特売
30830 ソマリポット ポッシュリビング 06090791

ソマリポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色すみ
質量(kg)0.275
内容量1個注文コード06090791品番30830
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。

質量(kg)
0.275
色
すみ
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×6.5
材質
セラミック
穴径(Φmm)
底穴:18
穴の有無
底穴有
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする