ポッシュリビング
ソマリポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
すみ
すみ
さんご
あい
質量(kg)
0.22
0.275
0.22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06090861
品番
30836
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色が”そまる”、暮らしに植物が”そまる”。和モダンの雰囲気と、マットでザラっとした質感が心地よい小さめポットです。盆栽はもちろん、サボテンや多肉にも合わせやすく植物の表情を品よく引き立てます。
質量(kg)
0.22
色
すみ
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×7
材質
セラミック
穴径(Φmm)
底穴:18
穴の有無
底穴有
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。