曜日別特売
MG-1K マグネット小鎌 Garden Helper 06093076

MG-1K マグネット小鎌 Garden Helper 06093076
MG-1K マグネット小鎌 Garden Helper 06093076
MG-1K マグネット小鎌 Garden Helper 06093076

マグネット小鎌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06093076
品番
MG-1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

パイプに磁石を内蔵し、スチール製の棚や壁面へピタッと付けて収納できます。
サビにくいステンレス特殊鋼を本体に採用しています。
草削りや除草に使いやすい直刃の小鎌です。

用途
草削りや除草などの作業と、使用後にスチール製の棚や壁面へ省スペースで収納する用途に。
材質(本体)
ステンレス特殊鋼
質量(g)
163
種類
刃:鋸刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×135×335
材質(グリップ)
ポリプロピレン
刃渡り(mm)
185
材質(パイプ)
アルミ
使用磁石
パイプ内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする