Garden Helper
マグネット草刈鎌
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06093110
品番
MG-3K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パイプに磁石を内蔵し、スチール製の棚や壁面へピタッと付けて収納できます。
サビにくいステンレス特殊鋼を本体に採用しています。
雑草の刈り取りに使える直刃の草刈鎌です。
用途
雑草の刈り取りと、使用後にスチール製の棚や壁面へ省スペースで収納する用途に。
材質(本体)
ステンレス特殊鋼
質量(g)
175
種類
刃:鋸刃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×180×440
材質(グリップ)
ポリプロピレン
刃渡り(mm)
167
材質(パイプ)
アルミ
使用磁石
パイプ内蔵