曜日別特売
LSP-52085 カームスクエアポット リード商事 06095596

カームスクエアポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色グレー
サイズ30
内容量1箱(2個)注文コード06095596品番LSP-52085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
用途
観葉植物の鉢カバー・植木鉢として、室内利用をおすすめします。
色
グレー
サイズ
30
適合サイズ
8号鉢対応
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×30
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:なし
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする