リード商事
カームスクエアポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
グレー
トープ
ホワイト
サイズ
35
35
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
06095621
品番
LSP-52087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
観葉植物の鉢カバー・植木鉢として、室内利用をおすすめします。
色
ホワイト
サイズ
35
適合サイズ
10号鉢(尺鉢)対応
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×35
材質
リサイクル樹脂
穴の有無
底穴:なし
注意
※樹脂ポットは使用環境により変色・劣化する場合がございます。本来の使用用途・目的以外でのご使用はお控えください。破損や事故の原因となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません