※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオリゴマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 粘度(mm2/s)100(25℃) 適合溶剤系:有機溶剤系、樹脂:ポリカーボネート 注文コード06101080 品番KR-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は粘度・適合など5種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。

用途改質剤、被膜形成、添加剤など 適合溶剤系:有機溶剤系、樹脂:ポリカーボネート 使用方法添加剤 タイプビニル基含有オリゴマー 比重1.11(25℃) 有効成分1 硬化方式硬化しない 外観無色〜淡黄色透明液体 屈折率1.518(25℃) 危険等級V 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5mL 粘度(mm2/s)100(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする