シーエー産商
スマートコンソールBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06101838
品番
A-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色
BK
サイズ
運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)
4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×520×350