コヅチ
山菜リュックザック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06107408
品番
GC-13Y
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロン防水布使用で軽く使いやすいです。
用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-1409
色
イエロー
材質
ナイロン
幅(mm)
560
高さ(mm)
560
奥行(mm)
130
ポケット数
2