山菜リュックザック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード06108020品番GC-13G
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ナイロン防水布使用で軽く使いやすいです。

用途
山菜取り・軽登山・山仕事・ハイキング用。
トラスコ品番
405-4559
色
グリーン
材質
ナイロン
幅(mm)
560
高さ(mm)
560
奥行(mm)
130
ポケット数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする