曜日別特売

”NPポット”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109472
品番
NPP-45-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
底部は足ゲタ形状のため、枕木、ブロックなどの使用は必要ありません。

用途
果樹・植木の育成、トマト・ナスなどの家庭栽培、サクランボ・みかんなど果実の生産栽培、大型植木鉢として花の観賞など。
トラスコ品番
793-1085
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
480
色
ブラック
高さ(mm)
380
タイプ
大型
奥行(mm)
480
容量(L)
【水・土】45
内寸(mm)
433
直径(mm)
480
号数
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする