レザーソー
折込鋸小目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06109612
品番
814
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
竹・塩ビパイプ専用タイプです。
竹全般(伐採・細工)に使用できます。
管材・電材作業にも最適です。
角度調整(2段階調整)が可能です。
用途
塩ビパイプ・硬質プラスチック・竹に。
トラスコ品番
819-9136
材質
刃:炭素工具鋼、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
全長(mm)
420
刃長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃ピッチ(mm)
1.5