256652 HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所 06112840 256652 HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具 報商製作所 06112840

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06112840 品番 256652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。

用途船舶用消火ホースとして。 仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締め その他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品 長さ(m)18 呼び径40 使用圧力(MPa)1.3 金具黄銅製町野式 梱包数5
注意
※受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする