LEG-414 道具差 曲尺差付きノミ差し ふくろ倶楽部 06114731

道具差 曲尺差付きノミ差し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06114731
品番
LEG-414
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸と寸四ののみを2丁収納できます
丁番により本体が前後に動きます

材質
本革
質量(g)
340
規格
丁番付き,黒革
構造
丁番付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×105×30
刃幅(mm)
30・42
収納数
のみ:2丁
適合工具
寸のみ・寸四のみ・曲尺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする