LEG-412 道具差 曲尺差付きノミ差し ふくろ倶楽部 06114758

道具差 曲尺差付きノミ差し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06114758
品番
LEG-412
参考基準価格(税別)¥8,060販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

のみ差しポケットと曲尺差しを一体にしています
寸と寸四ののみを2丁収納できます
台曲型ベルト通しで腰回りに装着できます

材質
本革
質量(g)
220
規格
黒革
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×105×30
刃幅(mm)
30・42
収納数
のみ:2丁
適合工具
寸のみ・寸四のみ・曲尺
装着方式
台曲型ベルト通し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする