曜日別特売
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986

AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986
AUD012hqPKCS SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き BELKIN(ベルキン) 06114986

SoundForm Mini 2 子供用ワイヤレスヘッドホン ピンク ケース付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06114986
品番
AUD012hqPKCS
参考基準価格(税別)¥5,509販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

新しく折りたたみ式のデザインにアップグレードされた「ミニ 2 ワイヤレス オンイヤー ヘッドホン」で、お子様にプレミアムな音質をお届けします。フル充電で最大55時間の再生が可能です。85dBの音量制限と使いやすいコントロールを備え、あらゆる面で小さなお子様に優しい設計となっています。ロックスターモード(RockStar Mode)を使えば、有線またはワイヤレスで別のリスナーとオーディオを共有できます。
安全機能
85dBの音量リミッター(Safe Sound)で小さなお子様の敏感な聴覚を大音量から保護
バッテリー寿命
最大55時間(1日7~8時間の使用なら週に1回の充電でOK)
快適性
子供用サイズのイヤーカップと調節可能なヘッドバンドで快適
耐久性
液体こぼれや不意のアクシデントに耐えるテスト済みの耐久設計
デザイン
旅行に最適な折りたたみ式デザイン
通話機能
内蔵マイク
接続方法
有線接続も選べる3.5mmオーディオケーブル付属
共有機能
ロックスターモード(RockStar Mode):有線またはワイヤレスで別のリスナーとオーディオ共有が可能
環境配慮
再生プラスチックを使用した製品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする