MY-X450530/W ABZ LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 06115790

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
白色 (4000K)
光束(Lm)
4940
注文コード
06115790
品番
MY-X450530/W ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.5 (200V時)
光束(Lm)
4940
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU45053W ABZ+EL-LHX42500
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする