サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
白色 (4000K)
光束(Lm)
6660
注文コード
06115860
品番
MY-X470530/W ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
定格消費電力(W)
40.3 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.2 (200V時)
光束(Lm)
6660
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU47053W ABZ+EL-LHX42500
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合