- 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 06129208 - 水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント 06129208

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(84mL) 注文コード 06129208 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。

用途
鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
ホワイト 主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く) 使用場所屋内外兼用 特性つやあり 種別水性つやあり 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.8(畳換算約0.5枚分) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品説明動画

屋外木部戸袋の塗り方
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06131107
2024-07-22
用途:
鉄部への塗装

制御盤への筆塗塗装用途で購入。特に問題無く使用しました。

対象商品:
06129725
2022-08-20
用途:
ガラスアクリル画の修復に
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

教会の古いアクリル画は経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、ほぼアクリルペイントと大差なく補修出来ました。

対象商品:
06129856
2022-11-14
用途:
家の基礎のコンクリート部分の塗装
有限会社ミトモ商亊 様

きれいに塗れました。筆が水で洗えるので費用が掛かりません。

対象商品:
06129752
2021-12-05
用途:
ABS材料への色付け
石垣機械彫刻所 様 (製造業)

色合い、値段、使い勝手共に、他になく満足しています。

対象商品:
06130924
2021-11-30
用途:
テラスの床
酒井工房 様

テラスを作業場として使っており、今まで色々な塗料を塗り重ねてきたが、この塗料は色も鮮やかで艶も良く塗りやすくとても気に入った。刷毛で広い面を塗ったため、ムラになったが、ローラーを使うともっときれいになると思う。乾燥も早く、塗り重ねに待ち時間がかからず作業効率も良い。これで、耐候性があれば最高だと期待している。

対象商品:
06130617
2020-03-08
用途:
机の天板の塗装に使いました
サービス業

エメラルドの色が鮮やかで、艶もあり、垂れにくく塗りやすかったです。
乾くのも速かったです。
塗装するときにはこのシリーズの物を購入しようと思います。

対象商品:
06130452
2020-08-12
用途:
戸外の物置の再塗装に

色々な水性塗料を使ったが、これまでの経験で、使い易さから本品を選ぶ様になった。何より本缶蓋が丈夫で、何回でも開け閉め出来るのが気に入っている。戸外で紫外線に晒されていると、場所にもよるが、塗膜は5年くらいで、触ると白粉が指に付く、所謂「こな吹き」を起し限界状態になる。こうなると錆びるのも時間の問題で、再塗装がどうしても必要になる。本塗料の場合、5年程度以上は大丈夫の様だが、流石に10年は持たない。再塗装する場合、@金属ブラシ(電動工具がラク)等による旧塗装の簡易けれん(全部取る必要は無し)、A下塗に錆止め専用塗料2回塗り、B本塗料2回塗り…をしているが、最初に面倒でも簡単な下地けれんすると、食い付きも良く塗膜が長持ちする。更に、塗料寿命は塗膜の厚みに比例するとネット記載もあることから、塗料量と時間に余裕があれば、Bを更に繰り返し、3回塗りするのも悪くはないように思う。

対象商品:
06129655
2019-05-05
用途:
塗装
教育・研究機関

檻の塗装に溶媒臭もなく、乾燥後の光沢感が好きで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする