曜日別特売

ザグリビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード06130009品番ZB-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

1本でザグリとビス打ちができるビットです。
先端に刃加工を施してある為ナメにくいです。
特許取得

用途
木材やアルミサッシ、プラスチックの皿穴あけと木ネジのビス打ちに。
トラスコ品番
521-3707
セット内容
1本
全長(mm)
200
材質
S2
色
グレー
硬さ
60±2
塗装色
グレー
刃先
(+)2
シャンク径(mm)
6.35
注意
※ネジ頭にしっかりとフィットさせてからご使用ください。
※使用方法、用途、サイズなどをご確認の上ご使用ください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする