曜日別特売

スタンダードデシケーター デジタル温湿度計付き SD-BG2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
アズワン品番4-8024-02
内容量1セット注文コード06131050品番SD-BG2S-ST
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥85,030
販売価格(税別)
¥77,300

デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。
デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。
<デシケーター>
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
除湿保管に適したデシケーターです。
透明で中の確認が容易です。
整理や保管管理に役立ちます。
研究用途に広く対応します。

棚板間隔(mm)
40
棚板耐荷重(kg)
20 /枚
材質(棚板)
ステンレス製
アズワン品番
4-8024-02
付属品
棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
セット内容
デシケーター、デジタル温湿度計
材質
【本体】PA(アクリル樹脂)【枠】アルミ
測定範囲
【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RH
キャスター
無し(ゴム足)
内寸法(mm)
494×460×715
本体質量(kg)
16
表示分解能
【温度】0.1℃【湿度】1%RH
表示範囲
【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH
使用温湿度範囲
【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)
574×523×765
棚板寸法(mm)
490×460 / 取付ピッチ:50
パッキン
【扉】マグネット式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする