AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059

AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059
AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059
AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059
AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059
AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059
AS-150P-S ポータブル型pH水質分析計セット アズワン 06131059

ポータブル型pH水質分析計セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
06131059
品番
AS-150P-S
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,790
販売価格(税別)
¥68,900

屋外でも簡単に操作できるポータブル型のpH計セットです。
メンテナンスが容易な内部液無補充型の電極が付属。
持ち運びが容易なコンパクト収納ケースケース付きです。

付属品
内部液無補充型pH電極(1m)、取扱説明書、コンパクト収納ケース、単3アルカリ乾電池×2本
測定範囲
【温度】-30.0~130.0℃ / 分解能:0.1℃ / 精度:±0.1℃±1digit【pH】0.00~14.00 / 分解能:0.01pH / 精度:±0.01pH ±1digit / 最大5点(NIST, USAの場合)【ORP】±2000mV / 分解能:1mV(-1000mV~+1000mV:0.1mV) / 精度:±0.3%(-1000mV~+1000mV:0.3mV)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(Ni-MH充電池使用可)
本体
80×160×40mm(突起部を除く) / 220g(電池を除く)
使用環境
0~40℃、相対湿度0~80%(ただし結露しないこと)
防塵防水性能
IP67相当
アズワン品番
4-7921-01
メモリー数
500
注意
※別売のORP電極が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする