※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 アトムハウスペイント 06132236 - さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 アトムハウスペイント 06132236

さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(200mL) ライトカーキー 注文コード06132236 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は色・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。

標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7 種別油性つやあり ライトカーキー 用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3〜4、冬期/6〜8 特性耐久
注意
※トタン、スレート、コンクリートには塗れません。
※塗り重ねる場合は、夏季で1日、冬季で2日以上乾かしてから塗ってください。また、厚塗りするとチジミ現象が発生する可能性があります。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、鉄以外のメッキ面 、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06132674
2023-04-17
用途:
トタン屋根の塗装
製造業

伸びが良く塗りやすかった。2度塗りしないと色むらが残る。2度塗り後の仕上がりは良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする