色赤錆
主な用途鉄部、トタン
使用場所屋外用
特性速乾、さび止め
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など
種別油性つや消し
主成分エポキシ
希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)14〜18(畳枚数換算約10枚分)
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)夏期/約1〜2、冬期/約3〜4
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上