- 速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132814 - 速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132814 - 速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132814 - 速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132814

速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 06132814 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。
ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは
夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん
トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。
仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。

グレー 主な用途鉄部、トタン 使用場所屋外用 特性速乾、さび止め 用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など 種別油性つや消し 主成分エポキシ 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)26〜34(畳枚数換算約19枚分) 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1〜2、冬期/約3〜4 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする