曜日別特売

スチールパイプ柄ショベル 剣型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06134830
品番
33014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

昔ながらのシャベル・スコップです。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。
完全熱処理加工済みで刃先が強い!

用途
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!
本体質量(g)
1567
本体サイズ(mm)
L975×W235×H・D100
柄
スチールパイプ
刃先
完全熱処理加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする