曜日別特売
HDTRW-17 ツイスターロングギアレンチ はくでん 06135171

ツイスターロングギアレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
二面幅(mm)17
全長(mm)221
内容量1個注文コード06135171品番HDTRW-17
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

片側がスパナ、片側がラチェットめがねのコンビネーションタイプです。
72山のラチェット機構とツイスト形状のロングハンドルを備え、狭い場所での連続作業に適しています。

全長(mm)
221
二面幅(mm)
17
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする