曜日別特売
1651-11R-300-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135828

1651-11R-300-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135828
1651-11R-300-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135828

ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06135828
品番
1651-11R-300-SB
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。赤色粉体塗装です。

材質
特殊工具鋼製
全長(mm)
300
質量(g)
475
開口範囲(mm)
パイプ:55、ナット:65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする