曜日別特売
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090

1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090
1651-69-240-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136090

ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)240
開口範囲(mm)ナット:50、パイプ:45
内容量1丁注文コード06136090品番1651-69-240-SB
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
240
開口範囲(mm)
ナット:50、パイプ:45
材質
特殊工具鋼製
質量(g)
360
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする