曜日別特売
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510

1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510
1660-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136510

ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)180
開口範囲(mm)パイプ:30、ナット:35
内容量1丁注文コード06136510品番1660-12-180-SB
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。

全長(mm)
180
質量(g)
200
開口範囲(mm)
パイプ:30、ナット:35
材質
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする