曜日別特売
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686

1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686
1660-12-135-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06136686

ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)135
開口範囲(mm)ナット:32、パイプ:30
内容量1丁注文コード06136686品番1660-12-135-SB
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。ボタンを押すだけで素早く正確な調整と解除が可能です。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。

全長(mm)
135
質量(g)
115
開口範囲(mm)
ナット:32、パイプ:30
材質
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする