曜日別特売
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000

1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000
1651-12-180-SB ウォータポンププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06137000

ウォータポンププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)180
開口範囲(mm)パイプ:30、ナット:35
内容量1丁注文コード06137000品番1651-12-180-SB
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ボックスジョイントで構成された壊れにくいウォーターポンププライヤーです。オプションでプラスチックジョーを取り付けることが出来ます。アーチ型ピッチ調整によりISOの40%を超える開口が可能です。歯車は誘導加熱によりさらに硬化されています。

全長(mm)
180
質量(g)
180
開口範囲(mm)
パイプ:30、ナット:35
材質
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする