- 水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント 06137373 - 水性多用途塗料 工作用カラー アトムハウスペイント 06137373

水性多用途塗料 工作用カラー

(15件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(25mL) 注文コード 06137373 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。

用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
ピンク 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内用 主成分水性アクリルシリコン 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25(鉄部は2回塗り) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はっ水
注意
※つや消し色と蛍光色は「つや消し」仕上げです。
※シルバー色は、パール顔料を使用しておりますので、仕上がり感は油性シルバーとは異なります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137592
2023-12-25
用途:
魚釣りのウキの塗装
その他業種

水性の蛍光グリーンは他にないので重宝してます。この色好きです。

対象商品:
06137513
2023-06-05
用途:
宣伝用のポスター作りに

宣伝用のポスター作りに使っています。プリンターで大きなポスターを作っているのがですが、指に当たるとすぐ色が変わってしまうので、これで上書きしていると色が変わらずいつまでも使えますので便利です。

対象商品:
06137407
2023-08-23
用途:
ヘルメットのペイント
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

隠ぺい性がつよく、一回でしっかりと色が乗る、筆塗ならばもう少し柔らかくてもよいと思う。

対象商品:
06137407
2023-06-27
用途:
ヘルメットの塗装
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

隠ぺい性が高く、ワンコートでしっかり乗る。
今回は刷毛塗りをしたが、なめらかな伸びで使いやすい粘度でした。

対象商品:
06137504
2023-08-29
用途:
車のダッシュボード

下地の脱脂処理を丁寧に行わないと 付着が悪い。付着後の仕上がりは満足。

対象商品:
06137425
2021-12-08
用途:
ゴム素材をネイビーブルーに塗る作業(ほんの少量でいいとき)

ネイビーブルーが欲しくて買ったのですが、塗ってみたら非常にふつうの青、ブルー、単なるブルーでしたっ。こんなのネイビーブルーとは言わないですっ(`・ω・´)。
三回くらいに分けて薄塗りを繰り返しましたが、塗りやすさ、ゴム素材への定着は申し分ないようです。また同製品のオレンジ色は十分に満足でした。
ふつうの塗料の最小サイズ50ccとかでも多すぎでもったいない程度の少量が欲しいときに助かるので、この製品は末永く続いて欲しいですが(★5)、ネイビーブルーと名乗る色に関してはけしからん(★1)ので間をとって★3つです。

1人が参考にしています
対象商品:
06137592
2021-06-08
用途:
釣りで使用するアタリウキの作製
製造業

釣りで使用するアタリウキの作製に使用しました。球状の発泡スチロールの塗装に使用しましたが、塗料の乗りもよく、大変使いやすかったです。塗装後、エポキシ系のコート剤を上塗りして仕上げましたが、視認性もよく、大変満足しています。

対象商品:
06137538
2021-04-28
用途:
ヤマハXJR400Rのキャリパー塗装

アルミ錆が吹き出て、色がくすんでいたヤマハ純正ブレンボ、通称ヤマンボの再塗装に使用。スチールウールで錆とくすんだ塗装を落とし、ハケ塗りで仕上げましたが、上手い具合に仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする