水性塗料用つや調整剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード06137888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

アトムの水性つやあり塗料に適量混ぜるとツヤを調整できます

使用の目安
塗料に対して約6%(容量比)の混入→5分つや(中光沢)の仕上り
塗料に対して約12%(容量比)の混入→3分つや(微光沢)の仕上り
特性つや消 用途アトム オールマイティーネオのつや調整に 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大添加量は混入する塗料に対し12%です。入れすぎると下地が透けて見えたりダレやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする