- 水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント 06137924 - 水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント 06137924

水性さび止・鉄部用

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 06137924 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。

ホワイトアイボリー 主な用途鉄部、トタン、アルミ、ステンレス 使用場所屋外用 特性耐久、さび止 用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに 主成分水性変性エポキシ+HALS 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2(畳換算約1.3枚分)(さび上は2回塗り) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約2
注意
※この塗料は上塗り兼用となっていますので、他の塗料を上塗りしないでください。他の塗料を塗りたい場合は、つや消しグレー色を下塗りとして塗装し、この上にお好みの水性塗料または油性塗料を塗装してください。(ラッカー塗料は除く)
※鉄部の表面に、触るとすぐ取れてしまうようなコブのようにできているサビは落としてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※トタン屋根は素材収縮が大きいので塗れません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
ガレージの柱にしよう
その他業種

さび止めの作業をしないで、ペンキを塗った、そのため、作業が短縮できた。

2025-04-26
用途:
客席テーブルの補修
株式会社アップライト 様 (飲食業)

水性なので取り回しが楽でした。1回で終わるので楽でした。

対象商品:
06137924
2024-05-22
用途:
マイカーメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

古い車のメンテナンス用に。ステップ周りや、サイドシル周りに気になる錆。スプレー吹くのが面倒なのでこのペイントにした。作業が楽でよい。

対象商品:
06138082
2024-05-24
用途:
錆びてきた物置の屋根塗装
その他業種

塗り易くする為、薄めましたが、色が薄いので2度塗りがお勧めです。

対象商品:
06138098
2022-12-19
用途:
鉄屋根の雨漏り修理
医療・福祉・介護関連業

水性錆止めで塗りやすい。ローラー刷毛が使用でき里処理が簡単。
今の所雨漏りは止まった。

1人が参考にしています
対象商品:
06137915
2022-06-29
用途:
バイクのパーツ塗装
製造業

バイクのパーツ塗装に安物スプレーガンを使って塗りました。
水性なので手入れが楽で小物をちょいちょい塗るには最適でした。

対象商品:
06137942
2021-12-23
用途:
塗装
その他業種

とってもいいです。サビを適当に簡単に削り取った後にペイントしました。塗装後約一ヶ月くらいになりますがサビが浮いてくる事もなく綺麗なペイントのままでとても満足しています。

対象商品:
06137994
2021-07-23
用途:
ジムニーのラダーフレーム塗装に
医療・福祉・介護関連業

水性なので、とても取り扱いやすかったです。粘度もしっかりあり、垂れもあまり気にならず作業できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする