※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示0.1% 最小表示(g)1 ひょう量6000g ひょう量(g)6000 注文コード06142857 品番EK6000i-JA
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は最小表示・ひょう量など39種類から選べます 他の種類を見る

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・パーセント表示
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

ひょう量6000g 最小表示/目量(mm)1g 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 外形寸法H(mm)53 質量(kg)約1.5 付属品取扱説明書、ACアダプタ 用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) トラスコ品番239-7633 電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示0.1% 温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(g)6000 最小表示(g)1 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 再現性1g 型番EK-6000i サンプル数(個)5、10、25、50、100 最大計数値(個)6000 質量最小表示(g)単位質量:1、100%質量:100 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±1g 動作時間約9時間 (バックライトオフ時) 感度ドリフト±20ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅出荷時設定:6000g 計量皿形状角皿 材質(計量皿)SUS304
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※Web注文限定

商品説明動画

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ 0.01gモデル
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
薬品の計量
浜田株式会社 様

小数点以下2桁が正確に測れて満足です。注文後すぐ届いたのにも満足しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
06848213
2020-12-28
用途:
砂の計量
株式会社沖縄コンクリート 様 (製造業)

当社が使用する範囲では十分である。計量値の文字盤も大きく見やすい。

対象商品:
06848204
2019-11-27
用途:
製品の個数計量
有限会社イズミ製作所 様 (製造業)

個数計量のみに使用するのでこれで充分。置き場所にも困らず、重宝してます。

対象商品:
06142866
2019-05-23
用途:
試験配合計量作業
製造業

このシリーズは長年複数台使ってますが、コストパフォーマンスかなり高いです。
定期的な校正で不具合が出たら廃棄して新しいのを購入してます。
ただ、バッテリーは今ひとつで、ウチはACアダプタで使ってますが、ACアダプタを挿しっ放しにしてると、あっと言う間にバッテリーはダメになります。
この辺りを改善してもらえればもっと良くなると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06848204
2019-08-16
用途:
混合材を作るときに使用
製造業

.2桁が必要でしたが、安定が有り精度もよく大変助かっています。

対象商品:
06848213
2019-05-28
用途:
部品重量計測
自動車・二輪車・自転車関連業

0.1g計測器を探してた。簡単に計測できて平均出しも可能なため便利。

対象商品:
06848213
2020-01-08
用途:
原料の量り取りなど
製造業

価格も手頃で、使い勝手も良く、重宝しています。おすすめです。

対象商品:
06142823
2018-03-13
用途:
自治会配布文書の枚数カウント
その他業種

これまで各グループごとに人手で数えていた紙配布物を、この秤を使い、事前に10枚あるいは20枚毎にセットしておくことで、担当者が自分のグループの端数だけを数えればよくなり、作業が非常に楽になりました。
C/Pがよかったと満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする